| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104006875 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 80-100mm IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 Eigenschaften: • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube Zulassung/norm: • Nach DIN 3017 Technische Daten: • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich Minimum: | 80 | Spannbereich Maximum: | 100 | Bandbreite: | 12 | Herstellerartikelnummer: | W412100 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,5337* | € 2,4137* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,6915* | € 2,7746* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|