| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506599 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163676218 |
| |
|
| | |
| CAB BESCHLAG Türpuffer Nr.24 schwarz 30x26mm Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse Weitere Informationen: | | Nr.: | 24 | Ø: | 30 | Höhe: | 26 | Material: | Gummi | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 24 schwarz | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,58* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,63* | € 0,83* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,75* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|