| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011338187987 |
| |
|
| | |
| POLLMANN Fensterladen-Feststeller, ohne Anschlag, hell verzinkt, DIN Links-Rechts Fensterladen-Feststeller, mit und ohne Anschlag • Feststeller mit Frauenkopf • Zum Einschrauben mit Holzschraubgewinde 10 x 60 mm • Material: Stahl • Oberfläche: hell verzinkt Weitere Informationen: | | Länge ab Kopf: | 120 | Anschlag: | ohne | Herstellerartikelnummer: | 2228120 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,61* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,2331* | € 8,8931* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,99* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,44* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|