Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterl.-Festst.120mm o.Anschl.hell ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterl.-Festst.120mm o.Anschl.hell ver
Fensterl.-Festst.120mm o.Anschl.hell ver
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786288
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     2228120
EAN/GTIN:
     4011338187987
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
Fensterladen-Feststeller, ohne/mit Anschlag

• Feststeller mit Frauenkopf
• Zum Einschrauben mit Holzschraubgewinde 10 x 60 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Länge ab Kopf:
120 mm
Anschlag:
ohne
Herstellerartikelnummer:
2228120
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4011338187987, Fensterfeststeller, Feststeller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,81*
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,19*
3 Tage
627
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,94*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,04*
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.