Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststeller Frauenkopf 120 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2228120
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2228120
EAN/GTIN:
     4011338187987
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
mit Gewinde 10 x 60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Maß A:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Halter, Klappladen, Pollmann, Schlagladen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
299
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,81*
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,19*
3 Tage
627
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,94*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,04*
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.