| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504723 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149224515 |
| |
|
| | |
| HETTICH Faltt.-Laufteilset,rechts, 25kg, WingLine L, 9278580, grau Laufteilset mit unterer Führung WingLine L • Für Anwendungen ohne Komforteinheit oder mit Pull to move Silent Set besteht aus: • 1 Stück Laufteil für eine Falttür mit 2 Flügeln • 1 Stück Führungsteil für eine Falttür mit 2 Flügeln • Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9278580 | Ausführung: | ohne Schließautomatik | DIN Richtung: | rechts | Farbe: | grau | Belastbarkeit: | 25 | Herstellerartikelnummer: | 9278580 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,73* | € 37,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,4401* | € 37,7179* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,56* | € 44,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,1699* | € 46,8219* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 40,3597* | € 47,0897* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.708,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|