Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 Air schwarz, vorbereitet für Frischluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 Air schwarz, vorbereitet für Frischluft
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 Air schwarz, vorbereitet für Frischluft
Artikel-Nr.:
     223-8475386
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700500400
EAN/GTIN:
     7330725066375
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 Air schwarz, vorbereitet für Frischluft

Kombiniert mit der PAPR-Einheit (separat erhältlich) von ESAB bietet der Savage A40 Air beispiellosen Schutz bei allen Schweißarbeiten.

Die PAPR-Einheit entspricht der Schutzklasse TH2 und bietet dem Benutzer eine wählbare Luftstromsteuerung. Ein weiterer Vorzug des Savage A40 ist die Blendschutzkassette mit True Colour Sicht sowie stufenloser Regelung der Schutzstufen, Verzögerung und Empfindlichkeit. Durch einen leicht erreichbaren Drehregler kann der Schweißer schnell zwischen Schleif- und Schweißmodus wechseln. Für einen professionellen Schweißer lässt der Savage A40 Air keine Wünsche offen.

• Externes Einstellen der Schutzstufen von DIN 9 bis DIN 13 und eine optische Klasse von 1/1/1/2 Verzögerung und Empfindlichkeit von innen einstellbar
• Schnelles Ansprechen der automatischen Abdunklung durch vier Lichtbogensensoren
• Großer Sichtbereich von 100 x 50 mm (3,93 x1,96 in) bietet eine verbesserte räumliche Wahrnehmung.
• Justierbare Empfindlichkeitssteuerung für das WIG-Schweißen im Niedrigamperebereich zur besseren Anpassung an dunkleren Lichtbogen.
• Der Schweißer kann die Verzögerung einstellen, wie lange die Kassette abgedunkelt bleiben soll. Beim Heftschweißen kann eine kurze Verzögerung Zeitgewinne bringen, beim Schweißen im Hochamperebereich ist eine längere Verzögerung hilfreich.
• Extern zu aktivierender Schleifmodus. Schutzstufe DIN 4 = Schleifmodus
• Klarere Sicht und deutlichere Farbabgrenzungen durch True Colour
• Kombinierbar mit ESAB Frischlufteinheiten


• Autogenschneiden
• Plasmaschneiden
• Schleifen
• Schweißen: MIG/MAG (GMAW)
• Schweißen: WIG (GTAW)
• Schweißen: Plasma-Lichtbogenschweißen (PAW)
• Schweißen: E-Hand (SMAW)

Weitere Informationen:
Modell:
Savage A40 Air
Sichtbereich:
100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in)
Schutzstufen:
9-13, automatisch
Stromquelle:
Solarzelle, austauschbare Batterie (1*CR2450 Lithium). Warnsignal bei niedrigem Batteriestand.
Sensoren:
4
Reaktionszeit von dunkel zu hell:
0,1-0,9s
Reaktionszeit, bei 23ºC:
0,07Millisekunden
Klassifikation:
1/1/1/2
Normen:
CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 und AS/NZS 1338.1
Gewicht:
700g (1,5lbs)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.