| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5027375050237 |
| |
|
| | |
| KIMBERLY-CLARK Spender Aquarius für Toilet Tissue Midi Aquarius™ Rollenspender Toilet Tissue Jumbo Non-Stop Eigenschaften: • Spender für Toilet Tissue-Rollen • Leicht zu befüllen • Hygienisch Anwendungsbereiche: für Bereiche mit hohem Verbrauch HInweis: Lieferung ohne Rollen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 129 | Tiefe: | 446 | Breite: | 382 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 7184 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, kimberly papierhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,399* | € 27,599* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,30* | € 27,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,59* | € 27,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,49* | € 27,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,53* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|