Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Auffanggerät mitlaufend, KOBRA 10M Länge, SKN BFD SK11,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät mitlaufend, KOBRA 10M Länge, SKN BFD SK11,
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät mitlaufend, KOBRA 10M Länge, SKN BFD SK11,
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggerät mitlaufend, KOBRA 10M Länge, SKN BFD SK11,
Artikel-Nr.:
     223-8474800
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281290308
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt

SKYLOTEC Auffanggerät mitlaufend, KOBRA 10M Länge, SKN BFD SK11,

Auffanggerät »SKN BFD SK11«

Ausführung:
• Maximale Personenzahl: 1
• Kantengeeignet
• Karabiner am Gerät: FS 51 ST
• Karabiner am Seil: KOBRA TRI
• Temperaturbereich: -35 °C –40 °C
• Durchmesser: 11 mm
• Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002
Material: Polyamid, Edelstahl (V2A), Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
11
Herstellerartikelnummer:
L-0543-10
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,10*
€ 144,84*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,41*
€ 145,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,97*
€ 146,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 158,25*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 174,61*
€ 207,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.