EN 354, EN 355, EN 795 · kantengeeignet · Verbindungsmittel mit flexiblen Armen das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt · Lebensdauer 10 Jahre · Anwendungsbereiche: Zum Arbeiten auf mob...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A 1,5 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab ...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 1,5 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab ...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m 1 Stück Bandfalldämpfer »BFD Band L-0112« Ausführung: •Absturzindikator •Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST •Karabiner Gurtseite: FS 51 ST •Durchmesse...
Skylotec L-0117-2 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfa...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 51,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 17mm SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 51, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 345/355 mit 2 Karabinern, kleine Karabinerha...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2m,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 60m SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2 m, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 354/355 mit 2 Karabinern, kleine Karab...
Alle Verbindungsmittel der BFD SK-Serie sind mit krangelarmen Paraloc-Seilen ausgestattet. Die Endverbindungen sind dreifach vernäht. Zwei tragende Nähte liegen innen, die außen liegende Schutznaht...