Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705300
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0543-10
EAN/GTIN:
     4030281290308
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Dank seines kompakt verbauten Bandfalldämpfers ist unser SKN BFD SK11 ein universell einsetzbares mitlaufendes Auffanggerät für viele Bereiche. Für Nutzergewichte bis zu 140 Kilogramm geprüft, kommt es bei vertikalen Aufstiegen an 11 mm-Seilen zum Einsatz. Auch das horizontale Arbeiten an Absturzkanten ist aufgrund der nach RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2 geprüften Kanteneignung möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Norm:
EN 353-1:2014+A1:2017
Gewicht:
1,96 kg
Länge:
10,00 m
Durchmesser:
11,00 mm
Karabiner am Seil:
H-121
Karabiner am Gerät:
FS 51 ST
Tragmittel:
Kernmantelseil
Zulässiges Gewicht:
140 kg
Max. Personenzahl:
1
Max. Lebensdauer:
10 Jahre
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,59*
€ 144,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,40*
€ 144,59*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 145,03*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 157,11*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 135,38*
€ 163,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.