Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474644
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428088695
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh Jetstream Impulse Low ESD S1 Gr.39 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Jetstream Impulse Low 647530« HRO S1 ESD

Zulassung/Norm: HRO S1 ESD
Ausführung:
• Atmungsaktives Funktionsfutter
• Ultraleicht
• Zwischensohle mit einer Energierückgabe von bis zu 55 %
Sohle: zweifach geschäumte IMPULSE.FOAM Zwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
647530/39
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 60,32*
€ 74,93*
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 60,55*
€ 74,95*
€ 4,00*
ab € 62,60*
€ 79,46*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,80*
€ 80,82*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 80,20*
€ 97,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.