Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474555
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428057196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX Low ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Argon RX Low 644230«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
• Reflektierende Formelemente
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft aus glattem Vollrindsleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
644230/48
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 75,43*
€ 90,22*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 75,86*
€ 90,24*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 91,55*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 81,46*
€ 97,46*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 100,90*
€ 118,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,78*
€ 141,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,65*
€ 128,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.