Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht rechts
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht links
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Kombinierte Ansicht
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht hinten
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht Sohle
PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230 - Größe: 48 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-644230262000048
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644230262000048
EAN/GTIN:
     4051428057196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Argon RX LOW S3 ESD SRC - 644230262000048

Der metallfreie ARGON RX LOW mit hochreflektierender PUMA-Schwinge aus der TECHNICS LINE Linie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und spürbar leichte Bauweise aus. Erreicht wird das durch die naturalFLEXMOTION®-Sohlenarchitektur. Sie kombiniert das "Natural Running"-Konzept mit modernster Sicherheitsschuhtechnologie. Der S3 Sicherheitsschuh mit ESD Eigenschaften aus glattem Vollrindleder ist mit einer hochbelastbaren Fiberglaskappe und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet. Das evercushion® BA Fußbett aus offenporigem Schaumstoff transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven BreathActive Funktionsfutter für ein angenehmes Fußklima den ganzen Tag lang. Das speziell entwickelte Wafer-Profil der Laufsohle garantiert dabei bestmöglichen Grip, vor allem auf glatten Industrieböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Marke:
Puma
Material:
Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 49
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.