| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8472626 Herst.-Nr.: WVI00007-510 EAN/GTIN: 8057099063128 |
| |
|
| | |
| KASK Visier ZEN VISOR smoke/getönt für Zenith Das KASK ZEN Visier WVI00007-510 ist ein hochwertiges Visier, das speziell für die Zenith Serie von Kask entwickelt wurde. Es ist ein getöntes Visier, das einen effektiven Schutz vor Sonnenlicht und Blendung bietet. Hier sind einige Vorteile des KASK ZEN Visiers: -
Kratzresistente Anti-Beschlag-Beschichtung: Das Visier ist mit einer kratzresistenten Beschichtung versehen, die das Glas vor Kratzern schützt und gleichzeitig das Beschlagen reduziert. Dadurch wird eine klare Sicht während des Tragens gewährleistet. -
Panorama-Visier für Brillenträger: Das Zen Visier bietet ein Panorama-Design, das auch Brillenträgern ausreichend Platz bietet. Es ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht und Komfort beim Tragen von Korrekturbrillen oder Schutzbrillen. -
Abgerundete Kanten für erhöhte Sicherheit: Das Visier verfügt über abgerundete Kanten, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Dadurch wird die Gefahr von Verletzungen durch scharfe Kanten minimiert. -
Gummierte obere Schicht: Das Glas des Visiers schließt oben mit einer Gummi-Schicht ab. Dies dient dazu, das Eindringen von Schmutz, Staub oder anderen Partikeln von oben zu verhindern und bietet zusätzlichen Schutz. -
Leichtgewichtiges Design: Das Zen Visier wiegt nur 80 g, was es angenehm zu tragen macht. Es belastet nicht das Gesicht und bietet eine gute Balance zwischen Komfort und Schutz. -
Zertifizierte Sicherheit: Das Visier erfüllt die Normen EN 166, ANSI Z87.1 und AS/NZS 1337 und ist somit zertifiziert. Dies gewährleistet, dass das Visier den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht und einen zuverlässigen Schutz bietet. Das KASK ZEN Visier WVI00007-510 bietet mit seiner kratzresistenten Anti-Beschlag-Beschichtung, dem Panorama-Design, abgerundeten Kanten und einer gummierten oberen Schicht einen zuverlässigen Schutz für die Augen. Mit seinem leichten Gewicht und den Zertifizierungen bietet es eine optimale Kombination aus Komfort und Sicherheit. Es ist eine ideale Ergänzung für die Kask Zenith Serie und ermöglicht ein angenehmes und geschütztes Arbeiten in verschiedenen Umgebungen. ANTI-BESCHLAG Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen. KRATZFEST Mit einer Anti-Kratz-Behandlung für eine längere Lebensdauer. PANORAMASCHEIBE Weitwinkelscheibe für optimalen Schutz und Sicht. SCHNITTFESTE KANTE Mit einer schnittfesten Kante für mehr Komfort und Sicherheit. TROPFFESTE OBERE KONTUR Die obere Kontur aus Gummi hält Schweißfeuchtigkeit ab und erhöht den Komfort. BRILLENKOMPATIBEL Kann über der Korrektionsbrille getragen werden. EASY-CLICK-VISIERADAPTER Erfordert Easy-Click-Visieradapter zur Befestigung am Helm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schutzhelm kask grau, augenschutzschild, kask gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 46,03* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 34,74* | € 46,42* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,00* | € 47,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,32* | € 53,71* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,88* | € 56,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|