Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8464040 Herst.-Nr.: 321000 EAN/GTIN: 4037728521001 |
| |
|
| | |
| ARIANA Power Vac komplett mit Zubehör Power-Vac-Pumpe Ausführung: Saug- und Druckpumpe zur Befüllung bzw. Entleerung von Schmier- und Kühlmittelbehältern. Sie wird am Spundloch des Fasses eingeschraubt und an Druckluft angeschlossen. Ein manuelles Schließventil dient als Ein- bzw. Auslasskontrolle und verhindert somit ein Überlaufen. Lieferung mit Steigrohr, Fassgewindestecker 2 Zoll, Schnellverschluss, Förderschlauch 3 m und Absaugrohr. Anwendung: Bei einem Unterdruck im Behälter werden sowohl verbrauchte Kühlmittel, Schlamm, Metallreste usw. aus Maschinentanks wie auch überschüssige Flüssigkeiten aus Chemikalienbehältern abgesaugt. Bei einem Überdruck im Behälter werden Schmier- und Kühlflüssigkeiten sowie flüssige Chemikalien in die Maschine gepumpt. Hinweis: Die Power-Vac-Pumpe kann auch in Ex-geschützten Bereichen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 4-8 bar | Herstellerartikelnummer: | 0321000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kühlmittelpumpen, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, druckluft pumpe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 308,93* | € 351,48* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,18* | € 413,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,39* | € 415,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 385,87* | € 444,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 513,67* | € 570,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|