Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-682762 Herst.-Nr.: 321000 EAN/GTIN: 4037728521001 |
| |
|
| | |
| Power-Vac-Pumpe Ausführung: Saug- und Druckpumpe zur Befüllung bzw. Entleerung von Schmier- und Kühlmittelbehältern. Sie wird am Spundloch des Fasses eingeschraubt und an Druckluft angeschlossen. Ein automatisches Schließventil dient als Ein- bzw. Auslasskontrolle und verhindert somit ein Überlaufen. Lieferung mit Steigrohr, Fassgewindestecker 2 Zoll, Schnellverschluss, Förderschlauch 3 m und Absaugrohr. Anwendung: Bei einem Unterdruck im Behälter werden sowohl verbrauchte Kühlmittel, Schlamm, Metallreste usw. aus Maschinentanks wie auch überschüssige Flüssigkeiten aus Chemikalienbehältern abgesaugt. Bei einem Überdruck im Behälter werden Schmier- und Kühlflüssigkeiten sowie flüssige Chemikalien in die Maschine gepumpt. Hinweis: Die Power-Vac-Pumpe kann auch in Ex-geschützten Bereichen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 4–8 bar | Markenname: | ARIANA | Herstellername: | ARIANA Industrie GmbH | Herstellerartikelnummer: | 321000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kühlmittelpumpen, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, druckluft pumpe, Fasspumpe, 3096060035, 96060035 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 309,72* | € 351,06* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,97* | € 412,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,77* | € 414,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 386,11* | € 444,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,86* | € 448,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|