| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8462793 Herst.-Nr.: 57075301 EAN/GTIN: 9002719006145 |
| |
|
| | |
| SOLA Winkelmessgerät WITRON 6060cm Digital-Winkelmesser WITRON Ausführung: Aluminium-Rohrprofil, kunststoffbeschichtet. Digitalanzeige mit großen Ziffern zum leichten Ablesen der Messwerte, Beleuchtung zuschaltbar. Je 1 Horizontal- und Vertikallibelle. Messgenauigkeit ±0,1°. Funktionen: Automatische Abschaltung, Hold-Funktion speichert den gemessenen Wert – schnelles Übertragen auch an schlecht einsehbaren Stellen. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreichbaren Stellen. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 60 mm | Messbereich: | 355 ° | Ablesung: | 0,05 ° | Herstellerartikelnummer: | 57075301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 239,34* | € 271,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,35* | € 271,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 235,08* | € 271,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,71* | € 276,06* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,73* | € 353,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|