| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola56905001 Herst.-Nr.: 56905001 EAN/GTIN: 9002719024408 |
| | |
|
| | |
| Hoch elastischer und bruchfester Winkel AW für flexible Winkeleinstellung mit präziser Fixierung. Produktbeschreibung: - rostfreier Stahl, besonders widerstandsfähig
- Anreißlöcher zur komfortablen Maßübertragung
- sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast
- Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
- Skalen-Raster: 1 mm
- Winkelmaß: 90°, variabel 0° - 90°
- Anreisslöcher: 0.5 cm, 2 - 20.5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | rostfreier Stahl | Schenkelbreite: | 35 mm | Teilung: | mm / cm | Typ: | Zimmermannswinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alphawinkel, Flanschenwinkel, Gradmesser, Kombiwinkel, Schlossewinkel, Sola, Winkel, Zimmermannswinkel |
| | |
| |