Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8461672
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784627542
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
DIN 334 Satz
din 334c

FORMAT Kegelsenker-Set, DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3-25,0mm

Kegel- und Entgratsenker-Satz, 60° mit zyl. Schaft
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Satzinhalt:
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784627542
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 46,82*
€ 59,93*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 46,64*
€ 59,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,92*
€ 61,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 64,76*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 53,42*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.