Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 25,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014561895
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627542
EAN/GTIN:
     4317784627542
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
DIN 334 Satz
din 334c
Kegel- und Entgratsenker-Satz, 60° mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Satzinhalt:
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 334, Senker, Kegelsenker, Entgrat-Senker, 3014561895, 14561895
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 59,79*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,57*
€ 59,80*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,73*
€ 60,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 64,31*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 59,83*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.