Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm
Artikel-Nr.:
     223-8461152
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784631648
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbau-messschraube 0-13 mm
einbau messschraube

FORMAT Einbaumessschraube, 0,01mm 0-13mm

Einbaumessschraube

Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
0-13 mm
Ablesung:
0,01 mm
a:
9,5 mm
b:
9,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784631648
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 25,84*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 25,85*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 26,39*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 23,59*
€ 32,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.