Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-13mm, 0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041850003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631648
EAN/GTIN:
     4317784631648
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbau-messschraube 0-13 mm
einbau messschraube
Einbaumessschraube Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
b:
9,5 mm
a:
9,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messschraube, Innen-Messschraube, 3041850003, 41850003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 18,43*
€ 26,14*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 26,16*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 18,29*
€ 26,68*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 32,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.