| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460153 Herst.-Nr.: 50780 EAN/GTIN: 4026558507804 |
| |
|
| | |
| EXACT Fräsbohrer Universal HSS TiN 8mm Universal-Fräsbohrer, TiN Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern. Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffe geeignet. Weitere Informationen: | | Länge gesamt: | 90 mm | Durchmesser Schaft: | 8 mm | Durchmesser Bohrloch: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,47* | € 11,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,52* | € 12,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,56* | € 12,26* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 12,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,88* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|