| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8430598 Herst.-Nr.: 6645-38 EAN/GTIN: 4031783002628 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitsschuh hoch BAILEY S3 DRY Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch) Sicherheits-Stiefel „Bailey“, ART. 6645; EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; PU-Überkappe; Baak dry Membrane; Baak PU-Softstep-Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone; Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement; Textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48 in Weite 11; DGUV Regel 112-191 Weitere Informationen: | | Produktcode: | 6645 | Produktserie: | Baak Bau go&relax | Schuhtyp: | Lederschuh | Geschlecht (Schuhe): | Herrenschuhe | Schuhform: | Stiefel | Größe: | 38 | Passform: | weit | Schuhweite: | 11 | Gewicht bei Größe 42 [g]: | 865 | Produktbeurteilung: | Standard | Obermaterial sonstige: | nachhaltige Produktion (LWG) | Lederausprägung: | vollnarbig | Innenfutter sonstige: | BAAKdry® - wasserdichte, atmungsaktive Membrane | Zehenschutzkappe: | Stahl | Weitere Verstärkungen: | Array | Einlegesohle sonstige: | BAAK Komfort Einlegesohle | Laufsohle: | Nitril/PU | Ausstattung: | Zertifiziert für die orthopädische Einlagen. Details unter www.baak.de | EN-Normen: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR | Einsatzschwerpunkt: | Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau | Ursprungsland: | KHM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,07* | € 87,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,04* | € 88,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,11* | € 89,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,20* | € 90,21* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 114,92* | € 136,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|