| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338654 Herst.-Nr.: 6645 EAN/GTIN: 4031783002628 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitsstiefel Bailey 6645 S3 SRC DGUV
Ausführung: - Schaft Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG*-Rindleder (Stärke 1,8 – 2 mm), Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen, weich gepolsterter Schaftabschluss
- Futter: BAAKdry® – wasserdichte, atmungsaktive Membrane, besonders abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter
- Lasche: Vollnarbiges Rindsleder, geschlossen, gepolstert
- Senkel: Rundsenkel schwarz/rot
- Verschlussteile: Korrosionsbeständige Metallschnürteile
- Fußbett BAAK PU Softstep-Einlegesohle (Artikel 4661)
- Laufsohle PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen,
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnitt-sicher
integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen Zehenschutz BAAK Stahl-Flexkappe - Durchtrittschutz Kevlar, textiler Durchtrittschutz
- Plus Baak® go&relax system bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-KopplungsElement für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
- Heel-Safety-System im Fersenbereich zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Fersenstabilisierung, maximale Fußkontrolle durch optimale Stützung in allen Bewegungsphasen, Minimierung von Umknickunfällen
- Besonders reißfestes, robustes Garn für die Nähte
- BAAKdry® – wasserdichte und atmungsaktive Membrane
- Größen/Gewicht 38 – 48 / ca. 865 g / Stück (Größe 42)
- Weite 11
- Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR
- Einsatzbeispiele Bereiche für S2, die eine robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht:
- Bau – Steine – Erden – Industrie
*LWG= nachhaltige Lederproduktion
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | DGUV Regel 112-191: | √ | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Gewicht: | 865 g | Schutzkappe: | Stahl | Sicherheitsklasse: | S3 | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Bailey, 6645, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,21* | € 85,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,64* | € 86,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,96* | € 86,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 71,44* | € 87,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,51* | € 98,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|