Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8430584
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6640-48
EAN/GTIN:
     4031783001201
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAAK Sicherheitsschuh hoch BROOKLYN S3 Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheits-Stiefel „Brooklyn“, ART. 6640; EN ISO 20345 S3 SRC HRO; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; Textilfutter; PU-Überkappe; Baak PU-Softstep-Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone; Baak Stahl-Flexkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-50 in Weite 11; DGUV Regel 112-191
Weitere Informationen:
Produktcode:
6640
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
850
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
nachhaltige Produktion (LWG)
Lederausprägung:
vollnarbig
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Array
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
Nitril/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen. Details unter www.baak.de
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Ursprungsland:
KHM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 57,58*
€ 72,18*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 57,60*
€ 72,19*
€ 4,90*
ab € 56,21*
€ 72,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,12*
€ 72,68*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 96,28*
€ 115,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,88*
€ 137,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,99*
€ 136,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,15*
€ 128,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,45*
€ 124,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,28*
€ 114,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 56,25*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,84*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,63*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,63*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,61*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,64*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,64*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,61*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 56,17*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 70,88*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 79,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.