Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783001201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783001201
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6640 Brooklyn«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Baak® go&relax System • Heel-Safety-System Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone Material: Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,76*
€ 70,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,63*
€ 71,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,64*
€ 71,26*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 57,64*
€ 72,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 83,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,71*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,79*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,66*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,77*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,72*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,75*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,69*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,73*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,70*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 71,29*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 78,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.