Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8430533
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-43
EAN/GTIN:
     4031783006428
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheits-Stiefel „Stanley“, ART. 5618; EN ISO 20345 S3 SRC ESD; metallfrei; Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation; Textilfutter, Sandwich-Lining; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Composite-Flexkappe; DGUV Regel 112-191; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Produktcode:
5618
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
43
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
445
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Lightstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische Einlagen.
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 55,64*
€ 71,59*
1 Tag
3
pro Paar
€ 4,79*
ab € 57,41*
€ 72,14*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 58,17*
€ 72,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 3,95*
ab € 59,00*
€ 73,93*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 94,46*
€ 113,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,35*
€ 134,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,50*
€ 133,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,17*
€ 127,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,46*
€ 112,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5618-35
ab € 56,72*
Ähnlich
Baak
5618-36
ab € 56,21*
Ähnlich
Baak
5618-37
ab € 58,42*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,28*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 56,19*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,78*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,30*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,71*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,53*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.