| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8424522 Herst.-Nr.: A442AB1/45 EAN/GTIN: 8713197364498 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.45 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • Schaft aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren für chemischen Basisschutz Sohle: Selbstreinigende und SRA++ rutschzertifizierte Außensohle, profilierte Laufsohle Material: Acifort® Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz Farbe: grün-beige Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel apfelgrün s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,19* | € 109,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,2105* | € 110,0005* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,11* | € 113,36* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,01* | € 117,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,05* | € 144,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|