Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A11 getönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AULEKTRO Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A11 getönt Getöntes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikeldetailsicht AULEKTRO Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A11 getönt Getöntes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikel-Nr.:
     223-8423067
Hersteller:
     AULEKTRO
Herst.-Nr.:
     7711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas 110x90
athermalglas din 11

Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A11 getönt

Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169.
Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Die Scheibe ist in Schutzstufe DIN A11 getönt und hat die Abmessung 90 x 110 mm.

Empfohlene Schutzstufen für Augenschutz laut EN 379:2003:
Elektrodenschweißen: 150 bis 200 A
MAG Schweißen: 150 bis 225 A
MIG Schweißen: 175 bis 250 A
MIG Schweißen bei Leichtmetallen: 175 bis 225 A
WIG Schweißen: 125 bis 200 A
Fugenhobeln: 175 bis 200 A
Plasma-Schneiden: 150 bis 175 A
Plasma-Schweißen: 175 bis 225 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
getönt
Breite [mm]:
110
Länge [mm]:
90
Schutzstufe:
11 DIN
Weitere Suchbegriffe: athermalglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.