Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN8 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN8 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikel-Nr.:
     223-8423014
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     7328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas din 8
athermalglas

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN8

Schweißerschutzglas gold verspiegelt nach DIN EN 166/169.
Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Die Scheibe ist in Schutzstufe DIN 8 gold verspiegelt und hat die Abmessung 51 x 108 mm.

Empfohlene Schutzstufen für Augenschutz laut EN 379:2003:
Elektrodenschweißen: 1,5 bis 60 A
MAG Schweißen: 1,5 bis 70 A
WIG Schweißen: 10 bis 30 A
Plasma-Schweißen: 60 bis 100 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
gold verspiegelt
Breite [mm]:
108
Farbe:
gold
Länge [mm]:
51
Schutzstufe:
8 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.