Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN12 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN12 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikel-Nr.:
     223-8423012
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     7332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
schweißerschutzglas din 12
athermalglas

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN12

Schweißerschutzglas gold verspiegelt nach DIN EN 166/169.
Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Die Scheibe ist in Schutzstufe DIN 12 gold verspiegelt und hat die Abmessung 51 x 108 mm.

Empfohlene Schutzstufen für Augenschutz laut EN 379:2003:
Elektrodenschweißen: 200 bis 300 A
MAG Schweißen: 225 bis 400 A
MIG Schweißen: 250 bis 350 A
MIG Schweißen bei Leichtmetallen: 225 bis 300 A
WIG Schweißen: 200 bis 300 A
Fugenhobeln: 200 bis 250 A
Plasma-Schneiden: 175 bis 250 A
Plasma-Schweißen: 225 bis 300 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
gold verspiegelt
Breite [mm]:
108
Farbe:
gold
Länge [mm]:
51
Schutzstufe:
12 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.