Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN11 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN11 Gold verspiegeltes Schweißerschutzglas für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Artikel-Nr.:
     223-8423011
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     7331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas din 11
athermalglas

RIEF Athermal-Schutzglas 51x108mm,gold,DIN11

Schweißerschutzglas gold verspiegelt nach DIN EN 166/169.
Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Die Scheibe ist in Schutzstufe DIN 11 gold verspiegelt und hat die Abmessung 51 x 108 mm.

Empfohlene Schutzstufen für Augenschutz laut EN 379:2003:
Elektrodenschweißen: 150 bis 200 A
MAG Schweißen: 150 bis 225 A
MIG Schweißen: 175 bis 250 A
MIG Schweißen bei Leichtmetallen: 175 bis 225 A
WIG Schweißen: 125 bis 200 A
Fugenhobeln: 175 bis 200 A
Plasma-Schneiden: 150 bis 175 A
Plasma-Schweißen: 175 bis 225 A

Weitere Informationen:
Ausführung:
gold verspiegelt
Breite [mm]:
108
Farbe:
gold
Länge [mm]:
51
Schutzstufe:
11 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.