Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. L FOREST Ultrashell Jacke Pro rot/warngelb
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. L FOREST Ultrashell Jacke Pro rot/warngelb
Artikel-Nr.:
     223-8412496
Herst.-Nr.:
     17517227-5634-L
EAN/GTIN:
     4053813449067
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. L

Ultrashell-Jacke KÜBLER FOREST PRO

Ausführung:
• Hochschließender Kragen
• Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh-Einsatz im Achselbereich
• Schulterbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
• Verlängerter Rücken
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Linke schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet
• Reflexpatches vorne und hinten auf Taillenhöhe und am Oberarm
• EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
• Zwei Vordertaschen mit abgedecktem Reißverschluss
• Zwei Napoleontaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Material: 100 % Polyester, ca. 190 g/m²
Farbe: rot-warngelb-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
L
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
616A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 107,64*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 90,74*
€ 114,05*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.