| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726003317 |
| |
|
| | |
| WIHA WinkelSchraubendreher-Clip 9-teilig, 1,5-10mm Spezialprofil Winkelschraubendreher-Satz GRIP für 6-kant-Schrauben • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936 • Das Spezial-6-kantprofil greift auch abgerundete Schrauben • Durch die Aussparungen entstehen drei spitzwinkelige Ecken, die wie Schneiden in die abgerundeten Flanken des Schraubenprofils eindringen und so für den nötigen Halt sorgen Lieferung: Im Clip. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Inhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 14,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,99* | € 14,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,04* | € 14,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,08* | € 14,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,49* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|