| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409127 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359002973 |
| |
|
| | |
| IKS Präzisions-Abdeck-Klebeband orange, 50mmx50m Präzisions-Abdeck-Klebeband für scharfe Farbkanten K544 Eigenschaften: • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | orange | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,69* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 4,89* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,98* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,97* | € 6,49* | | | | Lager 223 | | | | 24 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 6,36* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 194,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|