Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42
Artikel-Nr.:
     223-8399723
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546348154
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicheheitshalbschuh PUSH S1P SRC Gr. 42

Sicherheitshalbschuh »Push«, S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
• Innovative Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon
Fußbett: Polysoft, anatomisch, atmungsaktiv und antibakteriell aus weichem Polyurethan
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz
Material: Futter aus Wing Tex, Schaft aus Veloursleder
Sicherheit: Save & Flex PLUS durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
RL20056/42
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 81,76*
€ 4,90*
ab € 65,71*
€ 82,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,31*
€ 83,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 84,25*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 103,35*
€ 123,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,31*
€ 146,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,27*
€ 145,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,63*
€ 136,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,27*
€ 132,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.