Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p977988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546348154 |
| | |
|
| | |
| U-Power Sicherheitshalbschuh Push RL 20056 S1P ESD SRC
Ausführung:
- EN ISO 20345, S1P ESD SRC
- Schutzkappe: AirToe Aluminium
- Durchtrittssicherheit: Save & Flex Plus
- Obermaterial: weiches Velourleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon
- Futter: Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüfungsgängen
- Einlegesohle: Polysoft, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
- Sohle: PU, abriebfeste, ölresistende, rutschfeste und antistatische Sohle mit leichtem Absatz
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | U-Power | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 42 | Farbe: | grau | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | Nein | Material: | Leder / Textil | Schutzkappe: | Aluminium | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe 42, antistatik schuhe, esd-schuh grau, U-Power-Push S1P Gr. 42 grau |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,34* | € 84,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,60* | € 84,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,94* | € 84,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,59* | € 89,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,34* | € 91,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|