CEDERROTH Erste-Hilfe-/Brandwunden -Statation DIN. 13157
Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station, Set mit Koffer und Schrank
Ausführung:
• Fest an der Wand angebracht, leicht mitzunehmen
• Plombierbar DIN 13157, Koffer ist immer komplett
• Inhalt ist in der Station befestigt, sodass nichts verloren gehen kann
• Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
• Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen, z. B. Köche, Elektriker, Schweißer usw.
• Maße: 315(B) x 572 (L) x 227 (T) mm
Füllung:
• 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
• 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
• 2 (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
• Ein Cederroth Burn Gel 100 ml
• Ein Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
• EinSalvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
• Ein (x 20) Stück Salvequick Wundreiniger
• EIne Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
• Eine Beatmungsmaske
• Eine Erste-Hilfe-Anweisung
• Ein Nachfüllschlüssel
• Eine Bohrschablone
Eigenschaften:
• Fest an der Wand angebracht, leicht mitzunehmen
• Plombierbar DIN 13157, Koffer ist immer komplett
• Inhalt ist in der Station befestigt, so dass nichts verloren gehen kann
• Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
• Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen, z. B. Köche, Elektriker, Schweißer usw.
• Maße: 315(B) x 572 (L) x 227 (H) mm
Inhalt:
• 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)
• 2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
• 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm (REF 310366)
• 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)
• 2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF 1882)
• 6 x Kompresse 10 x 10 cm (REF 51000026)
• 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026)
• 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026)
• 2 x Folienbeutel (REF 51000026)
• 2 Paar Handschuhe (REF 2596)
• 1 x Rettungsdecke (REF 1892)
• 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF 51000026)
• 1 x Schere (REF 270002)
• 2 x Dreiecktuch (REF 1889)
• 2 x Augenkompresse (REF 51000026)
• 28 x Mixed Pflasterstrips (REF 51000026)
• 19x72 mm (4x), 25 x 72 mm (8x), Fingerverband (4x),
• 10x6 cm (4x), Fingerkuppenverband (4x)
• Erste-Hilfe-Broschüre (REF 51616402)
• 1 x Wandhalterung (REF 190400)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.