Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48
Artikel-Nr.:
     223-8392359
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796345140
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel

COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48

Produktinformationen "PU-Stiefel NEW CASTOR S5 CI SRC COFRA"

NORM: EN ISO 20345:2011

INNENFUTTER: abriebfester Polyester

SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig

LAUFSOHLE: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25°C kältebeständig

FUSSBETT: POLY-BED, antistatisches Fußbett, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Beschichtung aus antibakteriellem SANY-DRY® Gewebe, das den unangenehmen Geruch vermeidet

KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: INOX Stahl

WEITE: 12 Mondopoint

PLUS: erleichtertes Ausziehen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Kälteschutz (CI), Made in Italy , rutschfeste Sohle

VERPACKUNG: Plastiktüte

ANWENDUNGSBEREICH: Stiefel für die Bauindustrie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.