Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYNGSØE Regenjacke LR48, marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYNGS¥E LYNGSØE Regenjacke LR48, marine Gr. S
Artikeldetailsicht LYNGS¥E LYNGSØE Regenjacke LR48, marine Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8390372
Hersteller:
     LYNGS¥E
Herst.-Nr.:
     LR48-03
EAN/GTIN:
     5708217007243
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

LYNGSØE Regenjacke LR48, marine Gr. S


Microflex-Regenjacke mit hochfrequenten Schweißnähten. Feste Kapuze mit Kordelzug und Reißverschluss unter der Sturmklappe mit Druckknopfverschluss. Die Ärmel haben einen verstellbaren Druckknopfverschluss und zwei gerade Taschen.

Eigenschaften:

 

  • Feste Kapuze mit Kordel

  • Reißverschluss unter der Sturmklappe mit Druckknopf

  • Sleeves mit einstellbarem Druckknopfverschluss

  • Zwei gerade Taschen Raincoat in PU-Qualität

  • 50% Polyester, 50% Polyurethan, 170 g / m2

  • (Hi-Vis: 190 g / m²)

  • Wind- und wasserdicht

  • Wassersäule: 11.000 MM

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.