| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8388461 Herst.-Nr.: 23420 EAN/GTIN: 4025888235197 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Multinormparka fluoreszierend gelb/schwarz Gr. XL (Arbeitsjacke) Multinorm steht bei dieser Warnschutzjacke für die vielen Normen, die diese Jacke erfüllt. Der Parka ist z.B. flammhemmend, antistatisch, wasserdicht und bietet Schutz vor flüssigen Chemikalien und ist eine Alternative zur Nomexbekleidung. - 80% Baumwollem, 19% Polyester, 1 % Karbon
- Atmungsaktivität 3.600 g/m² / 24h
- Einlage 100% Polyester, Futter 100% Baumwolle
- Farbe: fluorzierend gelb/ schwarz abgesetzt
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2 Klasse 2, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5,
- EN 13034 Typ 6, EN ISO 13688
- StoNor® Reflexmaterial
- robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
- Material ist atmungsaktiv, wind- und wasserdicht gem. EN 343
- flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
- Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
- antistatisch gem. EN 1149-5
- gefütterte Kapuze im Kragen
- hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung
- verdeckter 2-Wege YKK Front-Reißverschluss aus Metall mit Patten vorn und hinten.
- hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
- angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
- er Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf der rechten Schulter
|
| | |
| | | |
| | | |
| |