Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Samos ws ssk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikeldetailsicht WENKO WENKO WC-Sitz Samos ws ssk
Artikel-Nr.:
     223-8387369
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008838435953
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Samos ws ssk

WC-Sitz „Samos“ easy close
• Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
• Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
• Aus hochwertigem Duroplast in Weiß, bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
• Durch Gummi-Einsatz kein Hin- und Herrutschen des Sitzes
• Passend für handelsübliche Passformen

Abmessung (B x T):
Deckel: 375 x 445 mm
Außenring: 375 x 415 mm
Innenring: 230 x 280 mm
Befestigungsabstand: 95-190 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tragkraft:
1,9 kg
Marke:
WENKO®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
4
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 29,90*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 31,65*
1
€ 4,90*
ab € 26,55*
€ 37,33*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 37,58*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 36,33*
€ 47,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21901100
ab € 11,43*
Ähnlich
Wenko
21902100
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.