| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-21903100 Herst.-Nr.: 21903100 EAN/GTIN: 4008838435953 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz Samos Weiß, mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete, weiße Premium WC-Sitz Samos zeichnet sich durch eine ovale Deckelform aus. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der Premium WC-Sitz Samos ist aus hochwertigem Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
- Aus hochwertigem Duroplast in Weiß
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Durch Gummi-Einsatz kein Hin- und Herrutschen des Sitzes
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2043 g | Bruttogewicht: | 2275 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 4,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37,5 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 28 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 19 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC Sitz, WC Brille, WC Deckel, Klositz, Klosett |
| | |
| |