| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-21901100 Herst.-Nr.: 21901100 EAN/GTIN: 4008838722510 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz Kos Weiß, mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete, weiße Premium WC-Sitz Kos aus Thermoplast hat eine klassische ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus Kunststoff ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Zudem zeichnet sich der WC-Sitz durch seine Leichtigkeit bei hoher Bruchstabilität aus. Der Premium WC-Sitz Kos ist aus extrem bruchfestem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Die hygienische, porenfreie Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Leichter WC-Sitz aus hochwertigem Thermoplast in Weiß
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
- Easy Close - integrierte Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Fix-Clip Hygiene Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
- Einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1513 g | Bruttogewicht: | 1650 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37 x 44 cm, Brille Außenring: 37,5 x 42 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 19 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC Sitz, WC Brille, WC Deckel, Klositz, Klosett |
| | |
| |