Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48
Artikel-Nr.:
     223-8364415
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1368-48
EAN/GTIN:
     6408487511813
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Winterstiefel 1368 HEAVY DUTY ESD S3 Gr.48

Sicherheitswinterstiefel »1368 HEAVY DUTY«, S3 SRC HRO HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI AN
Ausführung:
• Reflex, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Sehr gute Passform
• Ergonomisch geformt
• Optimierte Stoßdämpfung
• Lasche, Schaftrand und Schaftkante gepolstert
• Sprunggelenkunterstützung
• Stärke Schaft 1,6–1,8
• Antistatisch
• Oberseite hitzebeständig, wasserabweisend
• Laufsohle hitzebeständig, ölbeständig
• Frei von Metall
Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches EVA, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen, hitzebeständig
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser, Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyesterpelz
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Komposit), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung, Kontakt mit Kälte, Rutschgefahr
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Modell:
Heavy Duty
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
48EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)| Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Material Schaft:
Leder| Mikrofaser
Material Zehenschutzkappe:
Verbundwerkstoff
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
HI| CI| AN| HRO| SRC
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschnürstiefel schwarz en 345-1 s3 größe 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 169,50*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 176,29*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 144,92*
€ 176,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 178,07*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 192,76*
€ 221,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 221,47*
€ 263,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 216,36*
€ 257,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 210,29*
€ 250,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 203,66*
€ 242,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 192,76*
€ 229,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,16*
Zubehör
Ejendals
8244-47
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.