Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8342117 Herst.-Nr.: 5135973001 EAN/GTIN: 4013288194855 |
| |
|
| | |
| WERA Falttasche mit 44 mm langen Bits Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21 Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 10 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs. - Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.
- Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei ≤ 10 Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.
- Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.
- Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.
- Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
- Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.
- Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10 Ohm
- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter
- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- In praktischer Falttasche
21-teilig Falttasche mit 44 mm langen Bits 1 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | 21-teilig Micro 21 ESD 1 | Herstellerartikelnummer: | 05135973001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 125,07* | € 144,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,68* | € 150,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,79* | € 151,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 133,05* | € 154,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 148,78* | € 170,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|