Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera KK Micro 21 Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera KK Micro 21 Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Wera KK Micro 21 Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Wera KK Micro 21 Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Wera KK Micro 21 Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53960802
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135973001
EAN/GTIN:
     4013288194855
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand < 10 hoch 9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Torx, Tri-point
Anzahl der bits
20 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Klingenlänge
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, esd-schraubendreher torx t 1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.