Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8340708 Herst.-Nr.: 81443 EAN/GTIN: 4003318814433 |
| |
|
| | |
| ABUS Gaswarnmelder GWM Wer mit Erdgas kocht oder heizt, sollte sich Gedanken um einen entsprechenden Gaswarnmelder machen. Erdgas enthält zu großen Teilen hochentzündliches Methan. Bei einer zu hohen Konzentration in der Luft droht die Selbstentzündung. Schon ein kleiner Funke, z. B. durch das Betätigen eines Lichtschalters, reicht, um eine Explosion auszulösen. Der Gaswarnmelder GWM100ME von ABUS warnt frühzeitig und zuverlässig vor kleinsten Mengen des gefährlichen Methans. Technologie: Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009 Stromversorgung: AC220-240V, 50Hz/60Hz Energieverbrauch: < 4W Maße : 115 x 75 x 36.5 mm Betriebstemperatur: -10° C – 40° C Luftfeuchtigkeit: 0 – 95 % rF Lebensdauer: 5 Jahre Stummschaltfunktion Signal für Ende der Lebensdauer BSI Kitemark™ – Gütezeichen für Qualität und Sicherheit Einsatz und Anwendung: Detektion von Erdgas (Methan) Schutz vor Gasexplosionen und –vergiftungen durch frühzeitige Warnung bei Austritt von Methangas Weitere Informationen: | | Abmessung: | 117,4 mm x 77,4 mm x 32,7 mm | Ausführung: | Methan-Gaswarnmelder | EAN: | 4003318 814433 | Funk vernetzt: | Nein | Färbung: | weiß | festverbaute Batterie: | Nein | Produktname Zusatz: | Gaswarnmelder GWM100ME |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,46* | € 48,45* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 38,67* | € 49,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,65* | € 50,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,22* | € 51,09* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,57* | € 61,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|